Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000027971
Cod. Produttore
0000027971
Cod. EAN
8010300279718

Informazioni di prodotto

Filtro ePM10 50% (M5)
Filtro aria FTR-EPM10 con classe di filtrazione M5, progettato per garantire un'efficace purificazione dell'aria in impianti di ventilazione e condizionamento. Realizzato con materiale di tipo "Altro", offre resistenza e durata nel tempo. Dotato di bordo filtro per una migliore tenuta e installazione sicura. Le dimensioni di 400x287x48 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni elevate nel trattenere polveri e particelle, migliorando la qualità dell'aria ambiente. Descrizione del produttore: Filtro classe ePM10 50% (M5). Dimensioni: 400x287x48 mm.

larghezza

400 mm

altezza

287 mm

profondità

48 mm

classe del filtro

M5

materiale

Altro

Materiale del bordo filtro

Altro

Con bordo filtro

Piastra di protezione

Efficienza secondo EN 779

50 %

Produttore

Filtro aria ePM10 50% M5 400x287x48 mm per climatizzazione