› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FTPR-3/10S

Cod. Rexel CX3212064
Cod. Produttore 3212064
Cod. EAN 4046356726016

Informazioni principali

  • ⚡ Voltaggio: 1000 V
  • 🔋 Corrente nominale: 125 A
  • 🔌 Connessioni: 2
  • 🔧 Tipo connessione: PowerTurn
  • 📏 Sezione dimensionamento: 35 mm²
  • 📐 Sezione cavi: 2,5 - 35 mm²
  • 🛠️ Montaggio: NS 35/15
  • 📦 Serie: PTPOWER 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

16 mm

altezza

91,6 mm

profondità

68,3 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

FTPR-3/10S