› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FTP-3/18S

Cod. Rexel CX3062757
Cod. Produttore 3062757
Cod. EAN 4046356661003

Informazioni principali

  • Serie: CEC 2,5
  • Larghezza: 5,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Compatibile con: morsetti a molla
  • Compatibile con: Push-in Technology
  • Tipo prodotto: Copertura vano conduttore
  • Materiale: isolante
  • Applicazione: morsetti componibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura per il vano conduttore, 10 poli, per morsetti a molla (ST) e morsetti componibili con Push-in Technology (PT) con larghezza: 5,2 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

4,8 mm

altezza

5,52 mm

Spessore

8 mm

diametro

4,8 mm

con testo di avviso/segnalazione

FTP-3/18S