Prodotti /

Cod. Rexel
0FTG18M4X2,5B
Cod. Produttore
A2104250298
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FTG18OM16 con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 conduttori di sezione 2,5 mm², di colore blu. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e isolamento efficace. La struttura del cavo assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, facilitando il passaggio della corrente in modo stabile e sicuro.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile