Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /
Documentazione tecnica
numero di conduttori
2
sezione del conduttore
25
Tipo cavo
FTG18M
Indice CPR
1
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
BL
Descrizione Colore
Blu RAL5015
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
N
Euroclasse
Non Disciplinato CPR
Codice V isolamento Cavo
6
Tensione Isolamento Cavo
0,6/1 KV
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te