›

FSS 10

Cod. Rexel RYFSS-10
Cod. Produttore FSS-10

Informazioni principali

  • Descrizione: Mastice sigillante intumescente
  • Confezione: Fusto da 10 Kg
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Norma di conformità: EN 1366-3
  • Atossico e privo di amianto: Sì
  • Applicazione: Sigillatura varchi di attraversamento
  • Tipo di prodotto: Mastice sigillante
  • Serie: FSS 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mastice sigillante intumescente antifiamma, fusto da 10 Kg

Caratteristiche tecniche

forma di consegna

Secchio

capacità

10 kg

Tipologia

Mastice antincendio

FSS 10