› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

FSC 11 COLLARE DIAM. DA 4 A 110

Cod. Rexel RYFSC-11
Cod. Produttore FSC-11

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio INOX
  • Diametro: 63-110 mm
  • Guarnizioni: Mastice intumescente
  • Applicazione: Solette e pareti
  • Installazione: Fissaggio con tasselli
  • Classe di resistenza: EI 120
  • Normativa: EN 1366-3
  • Serie: FSC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare antifiamma in acciaio INOX per tubi plastici. Per Ø da 63 a 100 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

0,11 m

Tipologia

Altro

capacità

0,2 kg

lunghezza

0,05 m

forma di consegna

Altro

FSC 11 COLLARE DIAM. DA 4 A 110