Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Tag
fs18or4g4
numero di conduttori
10
sezione del conduttore
1,5
Tipo cavo
FS18
Indice CPR
1
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
MA
Descrizione Colore
Marrone
Indice confezionamento
B
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Cca s3 d1 a3
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
300/500 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-3X1,5M Cod. Produttore: P4803200380 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-24G1,5B Cod. Produttore: 011311024220566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-19G1,5B Cod. Produttore: 011311019220566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-19G1B Cod. Produttore: 011311019190566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-16G1,5B Cod. Produttore: 011311016220566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-12G1,5B Cod. Produttore: 011311012220566 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te