Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-19G1B
Cod. Produttore
011311019190566

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/500V con isolamento in gomma elastomerica G18 e guaina termoplastica M16, conforme CPR, ideale per installazioni fisse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile posa grazie alla flessibilità dei conduttori
  • Installazione rapida e sicura
  • Adatto a diverse configurazioni: unipolare e multipolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita dal materiale isolante di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS18OR18 300/500V 19 G 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 19 G 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 19 G 1 Marrone