Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X10BIM
Cod. Produttore
011280001290810
Cod. EAN
8032877382868

Documentazione tecnica

Il cavo 0FS17-1X10BIM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con un isolamento per tensioni fino a 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura in rame assicura una conduzione elettrica ottimale, mentre la sua robustezza lo rende resistente a condizioni ambientali avverse. Il cavo è caratterizzato da una sezione di 1X10 mm², che lo rende adatto a diverse applicazioni, dalla distribuzione di energia elettrica all'alimentazione di macchinari. La flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

FS17 450/750 V 1X10 BI M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.