› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

FRUTTO SPINA 3P+T 10A

Cod. Rexel ILCKM 03
Cod. Produttore CKM 03
Cod. EAN 8015747028172

Informazioni principali

  • Tipo: Frutto spina 3P+T
  • Corrente: 10A
  • Serie: ILCKM 03
  • Protezione: IP standard
  • Tensione: Norme EN 60309-2
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazione: Domestica e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCKM 03 è un interruttore a frutto spina con connessione a tre poli più terra, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una capacità di 10A, garantisce un'adeguata distribuzione di energia nelle installazioni domestiche e industriali. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La configurazione a frutto spina permette un collegamento semplice e sicuro, rispettando gli standard di protezione IP per garantire protezione contro polvere e acqua. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso quotidiano. La compatibilità con le tensioni di alimentazione secondo le norme EN 60309-2 e le classi di protezione NEMA e IP rendono questo interruttore adatto a molteplici ambienti di lavoro. La finitura e i materiali scelti assicurano un'elevata qualità estetica e funzionale, rendendolo una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e comando di energia elettrica.
FRUTTO SPINA 3P+T 10A
€ 2,02 x 1 pz.
(pz.)