› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Custodia mobile verticale compatta con semipressacavo isolante per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel ILCK 03 V
Cod. Produttore CK 03 V
Cod. EAN 8015747026482

Informazioni principali

  • Tipo: Custodia mobile verticale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Semipressacavo isolante
  • Pin: Due piolini
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: ILCK 03 V
  • Uso: Dispositivi di comando

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ILCK 03 V è una custodia mobile progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia è dotata di due piolini e semipressacavo isolante integrato, garantendo una protezione ottimale dei componenti elettrici. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale assicura durabilità e affidabilità in ambienti industriali o di impianto. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti. La custodia è compatibile con vari sistemi di collegamento e supporta diverse tipologie di tensione di alimentazione, assicurando versatilità d'uso. Ideale per il contenimento di dispositivi di comando, interruttori o altri componenti elettrici, ILCK 03 V rappresenta una soluzione efficace per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche.
Custodia mobile verticale compatta con semipressacavo isolante per installazioni elettriche industriali
€ 1,30 x 1 pz.
(pz.)