› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCAO 06 L21 componente elettrico alta qualità durata design funzionale installazioni elettriche

Cod. Rexel ILCAO 06 L21
Cod. Produttore CAO 06 L21
Cod. EAN 8015747006064

Informazioni principali

  • Serie: ILCAO 06 L21
  • Tipo: CST.MOB.1L.A.06P.PG21
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazioni: Varie
  • Durata: Elevata
  • Resistenza: Garantita
  • Estetica: Raffinata

Descrizione del prodotto

Presentiamo l'ILCAO 06 L21, un prodotto della rinomata marca ILCAO, noto per la sua qualità e affidabilità. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza. Il design elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ILCAO 06 L21 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata. Scopri l'eccellenza di ILCAO con questo straordinario prodotto. Descrizione del produttore: Presentiamo l'ILCAO 06 L21, un prodotto della rinomata marca ILCAO, noto per la sua qualità e affidabilità. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza. Il design elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ILCAO 06 L21 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata. Scopri l'eccellenza di ILCAO con questo straordinario prodotto.
ILCAO 06 L21 componente elettrico alta qualità durata design funzionale installazioni elettriche
€ 14,84 x 1 pz.
(pz.)