› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCAP 06 L elemento elettrico robusto e durevole per installazioni versatili

Cod. Rexel ILCAP 06 L
Cod. Produttore CAP 06 L
Cod. EAN 8015747007351

Informazioni principali

  • Codice: CST.PAR.1L.A.06P.PG21
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: versatile
  • Serie: ILCAP 06 L

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCAP 06 L è un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua robustezza e durata. La sua colorazione è progettata per integrarsi perfettamente in vari ambienti, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con un design innovativo e funzionalità ottimale, l'ILCAP 06 L rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCAP 06 L è un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua robustezza e durata. La sua colorazione è progettata per integrarsi perfettamente in vari ambienti, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con un design innovativo e funzionalità ottimale, l'ILCAP 06 L rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
ILCAP 06 L elemento elettrico robusto e durevole per installazioni versatili
€ 18,90 x 1 pz.
(pz.)