› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ILCAO 10.21 dispositivo elettrico compatto arancione per installazioni robuste ed efficienti

Cod. Rexel ILCAO 10.21
Cod. Produttore CAO 10.21
Cod. EAN 8015747006187

Informazioni principali

  • Descrizione: CST.MOB.2L.A.10P.PG21. OR
  • Colore: Arancione
  • Materiale: Resistente
  • Design: Compatto
  • Uso: Spazi ristretti
  • Prestazioni: Affidabili
  • Durata: Elevata
  • Serie: ILCAO 10.21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il ILCAO 10.21, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione distintiva in arancione lo rende facilmente identificabile, mentre il design compatto lo rende ideale per l'uso in spazi ristretti. ILCAO 10.21 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e robustezza in un unico prodotto.
ILCAO 10.21 dispositivo elettrico compatto arancione per installazioni robuste ed efficienti