› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Custodia mobile ILCK 03 VG resistente con protezione IP/NEMA per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel ILCK 03 VG
Cod. Produttore CK 03 VG
Cod. EAN 8015747026635

Informazioni principali

  • Descrizione: CUSTODIA MOBILE GANCI
  • Grado protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Resistente e affidabile
  • Montaggio: Versatile
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Serie: ILCK 03 VG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCK 03 VG è una custodia mobile dotata di una leva di grandezza 21.21, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e affidabile, ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica. La custodia offre protezione elevata grazie al grado di protezione IP e NEMA, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La struttura robusta e le finiture di qualità assicurano un utilizzo sicuro e senza problemi. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento e l'esecuzione di montaggio versatile rendono questa custodia adatta a molteplici configurazioni di installazione. Ideale per contenere componenti elettrici, questa soluzione assicura una protezione efficace contro polvere, acqua e agenti esterni, mantenendo le prestazioni ottimali delle apparecchiature interne. La custodia ILCK 03 VG rappresenta una scelta affidabile per l'organizzazione e la protezione dei sistemi elettrici.
Custodia mobile ILCK 03 VG resistente con protezione IP/NEMA per impianti elettrici industriali
€ 1,67 x 1 pz.
(pz.)