Prodotti /

Cod. Rexel
CP6406181
Cod. Produttore
6406181
Cod. EAN
4012196616152

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 6x20 mm
  • Accessori: Dado flangiato e rondella
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: FRSB
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Fissaggio meccanico
  • Finitura: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda, compresa di dado flangiato e rondella.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

13 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

interamente filettato