Prodotti /

Cod. Rexel
CP6406998
Cod. Produttore
6406998
Cod. EAN
4012196201372

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 8x25 mm
  • Include: rondella e dado
  • Testa: quadro sottotesta
  • Materiale: non specificato
  • Serie: FRS
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Utilizzo: fissaggi meccanici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

13 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con dado

con rondella

interamente filettato