Prodotti /

Cod. Rexel
CP6406254
Cod. Produttore
6406254
Cod. EAN
4012196200054

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 12x25 mm
  • Accessori: Rondella e dado
  • Testa: Quadro sottotesta
  • Serie: FRS
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio meccanico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

19 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

con dado

con rondella

interamente filettato