›

FROR 300/500V 2X0,35

Cod. Rexel GC15002040580
Cod. Produttore 15002040580
Cod. EAN 8054313039259

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 2x0,35 mm²
  • Tipo cavo: FROR
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Isolante resistente
  • Installazione: Fissa e mobile
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: GC15002040580

Descrizione del prodotto

Il prodotto GC15002040580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione di energia e connessione in ambienti industriali e civili. Con una tensione nominale di 300/500V e conduttori di 2x0,35 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo è realizzato con materiali resistenti e isolanti di prima scelta, assicurando una protezione ottimale contro agenti esterni e inquinamento. La sua struttura robusta e il colore standard facilitano l'identificazione e l'installazione, rendendolo ideale per sistemi di alimentazione e cablaggio di apparecchiature elettriche. La conformità alle normative di sicurezza e qualità assicura prestazioni durature e affidabili, anche in condizioni di utilizzo intensive. È adatto per installazioni fisse e mobili, offrendo versatilità e facilità di maneggio. Questo cavo rappresenta una soluzione efficace per garantire un collegamento elettrico sicuro e performante in vari contesti industriali e domestici. Descrizione del produttore: Il prodotto GC15002040580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione di energia e connessione in ambienti industriali e civili. Con una tensione nominale di 300/500V e conduttori di 2x0,35 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo è realizzato con materiali resistenti e isolanti di prima scelta, assicurando una protezione ottimale contro agenti esterni e inquinamento. La sua struttura robusta e il colore standard facilitano l'identificazione e l'installazione, rendendolo ideale per sistemi di alimentazione e cablaggio di apparecchiature elettriche. La conformità alle normative di sicurezza e qualità assicura prestazioni durature e affidabili, anche in condizioni di utilizzo intensive. È adatto per installazioni fisse e mobili, offrendo versatilità e facilità di maneggio. Questo cavo rappresenta una soluzione efficace per garantire un collegamento elettrico sicuro e performante in vari contesti industriali e domestici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Grigio

FROR 300/500V 2X0,35
€ 0,419 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m