Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Frontale Porter Base Allmetal Articolo Di Materiale Elettrico Prodotto Da Bticino Spa
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
numero di unità verticali
1
profondità
10 mm
numero di unità
larghezza
114 mm
altezza
91 mm
numero di unità orizzontali
direzione di montaggio
verticale
grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
non pertinente
materiale
plastica
Documentazione Tecnica
BTICINO altri prodotti
Codice: BTI343061 Cod. produttore: 343061
Codice: BTI344572 Cod. produttore: 344572
Codice: BTI346982 Cod. produttore: 346982
Codice: BTI346984 Cod. produttore: 346984
Codice: BTI346050 Cod. produttore: 346050
Codice: BTI346030 Cod. produttore: 346030
Pulsantiere e accessori altri prodotti
Codice: EX41010 Cod. produttore: 41010
Codice: EX6C59 Cod. produttore: 6C59
Codice: EX732I.E.500 Cod. produttore: 732I.E.500
Codice: EX732H.E.500 Cod. produttore: 732H.E.500
Codice: EX6152 Cod. produttore: 6152
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.