Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08576
Cod. Produttore
08576
Cod. EAN
3303430085768

Informazioni di prodotto

Frontale Funzionale IP30 L600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover frame for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides cover frame. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP30 degree of protection. It provides IK protection which includes IK08 conforming to EN/IEC 62262. It could be installed in 650 mm width cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 36 50-mm vertical modules. Sold in lots of 1 unit. The door could be reversible opened with 120 ° door opening angle with steel material. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

36 mm

larghezza

650 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

2000 mm

materiale

metallo

Produttore

Frontale Funzionale Schneider IP30 L600 mm