Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352181
Cod. Produttore
352181
Cod. EAN
8005543449240

Informazioni di prodotto

Frontale 8 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate grazie alla combinazione modulare dei pulsanti. Questo frontale è caratterizzato da una doppia fila con 8 pulsanti, ideale per installazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace dei moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi, con un grado di protezione IK10 e IP54, assicurando durata e affidabilità per un ciclo di vita stimato di 20 anni. Il design è pensato per il montaggio a incasso verticale, senza cornice di montaggio, e si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo un’estetica pulita e funzionale. La struttura è principalmente in ABS con finitura Allmetal, combinando robustezza e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 8 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 8 pulsanti doppia fila finitura Allmetal incasso

€ 60,02 x 1 pz.
(pz.)