Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/104
Cod. Produttore
925/104
Cod. EAN
8021156049998

Informazioni di prodotto

Frontale 4 pulsanti su 1 fila, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925
Frontale in alluminio predisposto per posti esterni: 1128/500- 1128/510 - 1072/19A - 1038/7-1083/8 Descrizione del produttore: Frontale in alluminio predisposto per posti esterni: 1128/500- 1128/510 - 1072/19A - 1038/7-1083/8

altezza

288

larghezza

113

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Frontale 4 pulsanti su una fila con scatola ad incasso predisposto per posto esterno