› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FRONT-MC 1,5/19-ST-3,81

Cod. Rexel CX1852192
Cod. Produttore 1852192
Cod. EAN 4017918125837

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 1 mm²
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di dimensionamento: 160 V
  • Numero poli: 4
  • Passo: 3,81 mm
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Direzione collegamento: 0°
  • Serie: MCC 1/..-STZ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MCC 1/..-STZ, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Altro

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

FRONT-MC 1,5/19-ST-3,81