› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FRONT-MC 1,5/12-ST-3,81

Cod. Rexel CX1852105
Cod. Produttore 1852105
Cod. EAN 4017918108984

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Colore: verde
  • Numero potenziali: 10
  • Numero file: 1
  • Numero poli: 10
  • Numero connessioni: 10
  • Passo: 5,08 mm
  • Serie: IC-DFR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero poli: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

FRONT-MC 1,5/12-ST-3,81