› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

FRONT 2,5-V/SA 5/ 4

Cod. Rexel CX1893957
Cod. Produttore 1893957
Cod. EAN 4017918185626

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 630 V
  • Numero poli: 4
  • Passo: 7,62 mm
  • Connessione: vite con gabbia
  • Superficie contatti: Sn
  • Serie: GMVSTBW 2,5 HV/..-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: GMVSTBW 2,5 HV/..-ST, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: -90 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Altro

colore del corpo

Verde

tensione nominale

630 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

FRONT 2,5-V/SA 5/ 4