Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
34,5 mm
altezza
10 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
numero di cavità
1
forma della cavità
D-Sub
grado di protezione (IP), montato
Altro
materiale della piastra adattatrice
Plastica
Disponibilità:
Prodotto non rendibile