› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

FRONT 2,5-H/SA 5

Cod. Rexel CX1694486
Cod. Produttore 1694486
Cod. EAN 4017918178352

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: M12 femmina diritto
  • Codifica connettore: A
  • Tipo: Cavo sensore/attuatore
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

FRONT 2,5-H/SA 5