Prodotti /

Cod. Rexel
GCG6003050580
Cod. Produttore
G6003050580
Cod. EAN
8054313006398

Informazioni di prodotto

Il cavo GCG6003050580 garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Struttura rigida per una posa stabile e facilitata
  • Compatibilità con standard internazionali per un’installazione versatile
  • Colore conforme alle normative per una facile identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente dell’energia con sezione 3x0,5 DIN47100
  • Elevata protezione contro agenti esterni grazie al grado IP
  • Materiali resistenti per un uso prolungato e affidabile
Il prodotto GCG6003050580 è un cavo di alimentazione elettrica di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una struttura rigida che assicura stabilità e facilità di posa. La sua sezione di 3x0,5 DIN47100 garantisce una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la compatibilità con standard internazionali assicura un'installazione versatile e sicura. Il colore del cavo, in conformità alle normative di sicurezza, contribuisce a una facile identificazione e gestione. Ideale per applicazioni di alimentazione in ambienti industriali, questo cavo assicura un'elevata protezione contro agenti esterni grazie al grado di protezione IP e alle finiture di alta qualità. La robustezza del materiale e la conformità alle norme di sicurezza lo rendono adatto per un uso prolungato e affidabile in sistemi elettrici complessi. Un componente essenziale per garantire un collegamento elettrico sicuro e performante in ogni impianto. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG6003050580 è un cavo di alimentazione elettrica di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una struttura rigida che assicura stabilità e facilità di posa. La sua sezione di 3x0,5 DIN47100 garantisce una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la compatibilità con standard internazionali assicura un'installazione versatile e sicura. Il colore del cavo, in conformità alle normative di sicurezza, contribuisce a una facile identificazione e gestione. Ideale per applicazioni di alimentazione in ambienti industriali, questo cavo assicura un'elevata protezione contro agenti esterni grazie al grado di protezione IP e alle finiture di alta qualità. La robustezza del materiale e la conformità alle norme di sicurezza lo rendono adatto per un uso prolungato e affidabile in sistemi elettrici complessi. Un componente essenziale per garantire un collegamento elettrico sicuro e performante in ogni impianto.

Produttore

FRO-H2OB HP 3X0,5 DIN47100 SH M

€ 0,9923 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m