Prodotti /

Cod. Rexel
GCG5802150580
Cod. Produttore
G5802150580
Cod. EAN
8054313006251

Informazioni di prodotto

Il cavo GCG5802150580 offre prestazioni elevate e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura rigida
  • Identificazione semplice con colore standard
  • Compatibilità con sistemi di sicurezza elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione IP e NEMA contro polvere e umidità
  • Risparmio energetico garantito da conducibilità ottimale
Il prodotto GCG5802150580 rappresenta un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, offre una conducibilità ottimale grazie al suo conduttore di classe del conduttore elevata e al rivestimento di alta qualità. Il cavo presenta un colore standard che facilita l'identificazione e la corretta installazione. La sua struttura rigida garantisce una posa semplice e sicura, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano resistenza a polvere, umidità e condizioni ambientali avverse. La compatibilità con sistemi di protezione e di sicurezza elettrica lo rende ideale per impianti civili e industriali. La configurazione del connettore e le dimensioni conformi alle normative garantiscono un collegamento stabile e duraturo, ottimale per utilizzo in ambienti con elevate esigenze di affidabilità. Questo cavo è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto, sicuro e conforme agli standard di qualità e protezione internazionali. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5802150580 rappresenta un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, offre una conducibilità ottimale grazie al suo conduttore di classe del conduttore elevata e al rivestimento di alta qualità. Il cavo presenta un colore standard che facilita l'identificazione e la corretta installazione. La sua struttura rigida garantisce una posa semplice e sicura, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA assicurano resistenza a polvere, umidità e condizioni ambientali avverse. La compatibilità con sistemi di protezione e di sicurezza elettrica lo rende ideale per impianti civili e industriali. La configurazione del connettore e le dimensioni conformi alle normative garantiscono un collegamento stabile e duraturo, ottimale per utilizzo in ambienti con elevate esigenze di affidabilità. Questo cavo è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto, sicuro e conforme agli standard di qualità e protezione internazionali.

Produttore

FRO-H2 OB HP 2X1,00 UNEL SH M CCAS3

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m