Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5098571
Cod. Produttore
5098571
Cod. EAN
4012195578345

Informazioni di prodotto

  • Protezione: base, media, alta
  • Connessione: doppio livello sicurezza
  • Capacità scarico: corrente da fulmine
  • Frequenza trasmissione: fino a 100 MHz
  • Compatibilità: universale sistemi Bus
  • Morsetti: innesto rapido
  • Larghezza montaggio: 17,5 mm
  • Serie: SPD T12 5V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione. • Protezione di base, media e alta • Connessione di sicurezza a due livelli con elevata capacità di scarico della corrente da fulmine • Elevata frequenza di trasmissione fino a 100 MHz • Universale per tutti i sistemi Bus (ad es. Profibus) • Morsetti ad innesto rapido • Larghezza di montaggio compatta 17,5 mm Applicazione: impiego universale su guida DIN

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

corrente impulsiva (10/350)

3 kA

frequenza limite

100 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

4 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

9 kA

corrente di carico nominale

0,45 A

livello di protezione filo/filo

90 V

livello di protezione filo/terra

650 V

tensione permanente DC max.

6 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FRD 5 HF LIMITATORE PER LINEA DATI