Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q584.747.0
Cod. Produttore
3.Q584.747.0
Cod. EAN
8025550672417

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED N/W.4000K W.WA
INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED N/W.40Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Pressofusione di zama e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,8

Flusso Nominale

530

Temperatura Colore

4000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

64x28x50

Produttore

INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED N/W.40