Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q475.701.0
Cod. Produttore
3.Q475.701.0
Cod. EAN
8025550667604

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED N/W.4000K WIDE
INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED N/W.40Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,8

Flusso Nominale

690

Temperatura Colore

4000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

46x46x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED N/W.40