Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q477.747.0
Cod. Produttore
3.Q477.747.0
Cod. EAN
8025550667758

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED W/W.3000K WIDE
INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED W/W.30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,8

Flusso Nominale

620

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

46x46x50

Produttore

INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED W/W.30