Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni
Materiale di fabbricazione
Pressofusione di zama e tecnopolimero
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
5,9
Flusso Nominale
540
Temperatura Colore
4000
CRI
90
Tipo Ottica
F - Flood
dimmerabile
NO
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
64x28x50
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te