Prodotti /

Cod. Rexel
CSUFR2OHH2R/2
Cod. Produttore
FR2OHH2R/2

Informazioni di prodotto

Il cavo CSUFR2OHH2R/2 garantisce prestazioni affidabili e versatilità in molteplici applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa e gestione
  • Materiale resistente che riduce la necessità di sostituzioni frequenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica assicurata da una conduzione elettrica ottimale
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e commerciali
  • Durata prolungata anche in condizioni di lavoro impegnative
Il CSUFR2OHH2R/2 è un cavo altamente versatile, progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Con una configurazione di 4 conduttori da 0,75 mm², questo cavo offre una robusta capacità di conduzione elettrica, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo un'affidabilità duratura. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e la gestione, mentre il materiale di alta qualità assicura una protezione adeguata contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Con il CSUFR2OHH2R/2, gli utenti possono contare su una soluzione sicura e performante per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il CSUFR2OHH2R/2 è un cavo altamente versatile, progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Con una configurazione di 4 conduttori da 0,75 mm², questo cavo offre una robusta capacità di conduzione elettrica, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo un'affidabilità duratura. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e la gestione, mentre il materiale di alta qualità assicura una protezione adeguata contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Con il CSUFR2OHH2R/2, gli utenti possono contare su una soluzione sicura e performante per le loro esigenze elettriche.