›

FR2OH2R 300/500V 3X0,35 SH M

Cod. Rexel GC15603040580
Cod. Produttore 15603040580
Cod. EAN 8054313039280

Informazioni principali

  • Serie: FR2OH2R
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Conduttori: 3 x 0,35 mm²
  • Grado di protezione: IP elevato
  • Materiale esterno: resistente usura
  • Conforme a norme: CPR certificato
  • Applicazioni: alimentazione e controllo
  • Flessibilità: rigidità compatibile UE

Descrizione del prodotto

Il prodotto GC15603040580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di installazione. Con una tensione nominale di 300/500V, presenta una configurazione a tre conduttori di 0,35 mm² ciascuno, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il rivestimento esterno è realizzato in materiale resistente, che assicura protezione contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, mantenendo elevato il grado di protezione IP. Questo cavo è ideale per collegamenti di alimentazione e controllo, offrendo flessibilità e facilità di posa grazie alla sua rigidità compatibile con le normative europee di categoria. La costruzione robusta e i materiali di qualità elevata assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo. La compatibilità con le norme CPR e le certificazioni di sicurezza garantiscono conformità e prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Descrizione del produttore: Il prodotto GC15603040580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di installazione. Con una tensione nominale di 300/500V, presenta una configurazione a tre conduttori di 0,35 mm² ciascuno, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il rivestimento esterno è realizzato in materiale resistente, che assicura protezione contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, mantenendo elevato il grado di protezione IP. Questo cavo è ideale per collegamenti di alimentazione e controllo, offrendo flessibilità e facilità di posa grazie alla sua rigidità compatibile con le normative europee di categoria. La costruzione robusta e i materiali di qualità elevata assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo. La compatibilità con le norme CPR e le certificazioni di sicurezza garantiscono conformità e prestazioni eccellenti in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Grigio

FR2OH2R 300/500V 3X0,35 SH M