Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03644
Cod. Produttore
LVS03644
Cod. EAN
3606481866127

Informazioni di prodotto

Piastra front. NSX400/630 fix dir 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra front. NSX400/630 fix dir 4P

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra front. NSX400/630 fix dir 4P

€ 54,45 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.