Prodotti /

Cod. Rexel
CX1377299
Cod. Produttore
1377299
Cod. EAN
4063151744120

Informazioni di prodotto

Connettori maschio SMD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore maschio SMD, corrente nominale: 2 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Altro

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

1,27 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

1,27 mm

esecuzione del connettore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

2 A

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C