›

FORK PLUS V10/100DC AMB

Cod. Rexel SN84667
Cod. Produttore 84667
Cod. EAN 8010152846670

Informazioni principali

  • Serie: FORK PLUS
  • Tensione operativa: 10/100V DC
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP54
  • LED: 4 alta luminosità
  • Effetto luminoso: triplo-flash 3F
  • Materiale cupola: policarbonato resistente
  • Base: ABS norma ISO 4148 B1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce a LED multi-tensione sviluppata per incrementare la sicurezza operativa del carrello elevatore. FORK PLUS grazie al potente effetto flash è ideale per richiamare l’attenzione di pedoni e di altri veicoli in movimento, particolarmente utile in condizioni dove un rumore di fondo elevato e/o spazi di manovra ridotti e nascosti possono dimostrarsi un pericolo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

10 ... 100 V

corrente assorbita

0,03 ... 0,13 A

FORK PLUS V10/100DC AMB