Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con serratura
profondità
165 mm
materiale della scatola
acciaio
numero delle aperture per la piastra della flangia
1
colore
grigio
adatto per parafulmine
tipo di montaggio
apparente
possibilità di applicazione
resistenza agli urti
IK09
superficie
rivestito a polvere
tipo di copertura
opzionale
profondità interna
154 mm
spessore materiale porta/coperchio
1.5 mm
altezza
1000 mm
classe di protezione
I
grado di protezione (IP)
IP43
profondità di incasso
spessore materiale scatola
1.2 mm
larghezza in unità di suddivisione
24
larghezza
600 mm
corrente nominale (In)
400 A
numero RAL
7035
tipo di porta
singolo
numero di moduli
120
numero di file
3
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: TUPCRM0488 Cod. Produttore: PCRM0488 Cod. EAN: 8015646783745
Cod. Rexel: T5MSL1500 Cod. Produttore: MSL1500 Cod. EAN: 8053685370854
Cod. Rexel: ELF427828 Cod. Produttore: F427828 Cod. EAN: 8012542782803
Cod. Rexel: TUPFCF6030 Cod. Produttore: PFCF6030 Cod. EAN: 8015646786579
Cod. Rexel: ELA120839 Cod. Produttore: A120839 Cod. EAN: 7612271208394
Cod. Rexel: ELEO 488 0 Cod. Produttore: EO 488 0 Cod. EAN: 6417019237022
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te