Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40689PM
Cod. Produttore
GW40689PM
Cod. EAN
8034035024030

Informazioni di prodotto

Green Wall offre una soluzione avanzata per installazioni rapide e sicure in pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema da incasso modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con cassette dotate di guida DIN integrata
  • Materiali resistenti e conformi alle normative CEI 23-49

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da tecnopolimeri Halogen Free
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un’efficienza energetica migliorata
  • Design studiato per un’installazione ordinata e duratura

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

423 mm

altezza

630 mm

profondità

90 mm

profondità di incasso

95 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

423 mm

profondità interna

90 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Fondo centralino incasso 54 moduli sistema Green Wall per pareti leggere e cartongesso