› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Foglio etichette BMKL 19x11mm giallo 800705

Cod. Rexel CX0800705
Cod. Produttore 0800705
Cod. EAN 4017918104047

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Formato: DIN-A4
  • Numero etichette: 168
  • Altezza etichetta: 11 mm
  • Larghezza etichetta: 19 mm
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibile con: PLOTMARK, CMS-P1
  • Serie: BMKL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 168, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 19 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

11 mm

altezza

19 mm

lunghezza

0,09 mm

Foglio etichette BMKL 19x11mm giallo 800705