Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1419152
Cod. Produttore
1419152
Cod. EAN
4046356540766

Informazioni di prodotto

Cavo dati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

600 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,5 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

FOC-TOOL-CLEANINGWIPE