›

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT CONNETTORE

Cod. Rexel CX1019676
Cod. Produttore 1019676
Cod. EAN 4055626701196

Informazioni principali

  • Tipo: dritto
  • Protezione: IP20
  • Uscita cavo: sopra e sotto
  • Colore: trasparente
  • Serie: FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT
  • Uso: protezioni termoretraibili
  • Applicazione: giunzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezioni termoretraibili per le giunzioni, tipo: diritto, grado di protezione: IP20, uscita cavo: sopra e sotto, colore: trasparente

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT CONNETTORE