Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1208109
Cod. Produttore
1208109
Cod. EAN
4063151277406

Informazioni di prodotto

Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail, tipo: SC, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, 1 Gbit/s, OM2, tipo di connessione: SC, uscita cavo: diritto, colore: beige

lunghezza del cavo

2,5 m

numero di poli

12

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

Produttore

FOC-PT9 SC-OM2/2.5 LINEA IN FIBRA O