› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

FOC-M12-LC:A-GB02/1

Cod. Rexel CX1407626
Cod. Produttore 1407626
Cod. EAN 4046356776882

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6.6-FR
  • Altezza: 60,5 mm
  • Uscite cavi: 1 diritto/laterali
  • Connessione cavo: senza vite
  • Tipo bloccaggio: longitudinale
  • Protezione: Standard
  • Serie: HC-EVO-B10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B10, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

60,5 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Baionetta

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

FOC-M12-LC:A-GB02/1