Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1416392
Cod. Produttore
1416392
Cod. EAN
4046356474313

Informazioni di prodotto

Cavo dati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC, verde-giallo RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/1, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

600 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,45 mm

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

FOC-LC:A-LC:A-GZ04/1