› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM CONNETTORE

Cod. Rexel CX1041800
Cod. Produttore 1041800
Cod. EAN 4055626596877

Informazioni principali

  • Tipo: SC
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 2
  • Materiale: Plastica
  • Tipo connessione: Giunto
  • Uscita cavo: Diritto
  • Serie: FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto per fibra ottica, tipo: SC, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto

Caratteristiche tecniche

materiale della bussola

Plastica

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM CONNETTORE